Motion
QC726B-40K-B5-G1-HUTF58IDB-3

BOSTON GEAR
QC726B-40K-B5-G1-HUTF58IDB-3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie solide, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09453145
N° MFRQC726B-40K-B5-G1-HUTF58IDB-3
Prix5,378.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
QC726B-40K-B5-G1-HUTF58IDB-3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie solide, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09453145
N° MFRQC726B-40K-B5-G1-HUTF58IDB-3
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
Prix5,378.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    40:1
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    97.1 lb, 44.044 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W05219
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
QC726B-40K-B5-G1-HUTF58IDB-3 VITESSE DU BOIS