Spécifications
Dimensions
- Distance centrale3.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant732
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio50:1
- Poids92.10 lb
Détails
- Type d’entréeConnexion rapide C-Face
- LubrificationGraisse de qualité alimentaire (H1)
- Numéro de catalogue du fabricantHRF732-50KFZ-B7-H1-P20
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Série700
- Trousse de base standardKit B7