Motion
FWC730E-100-B5-G

BOSTON GEAR
FWC730E-100-B5-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, cadre IEC 100
N° D’ARTICLE MI09453422
N° MFRFWC730E-100-B5-G
Prix5,575.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWC730E-100-B5-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, cadre IEC 100
N° D’ARTICLE MI09453422
N° MFRFWC730E-100-B5-G
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
Prix5,575.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    730
  • Distance centrale
    3.00 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    730
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    IEC 100
  • Rapport nominal
    100:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    100:1
  • Poids
    93.10 lb, 42.23 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W05593
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107583839

Aperçu

Description du fabricant
FWC730E-100-B5-G RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon