Motion
F226D-PH-10K-B7-H3-1

BOSTON GEAR
F226D-PH-10K-B7-H3-1

Réducteur d’engrenage hélicoïdal Optimount - double réduction, 10:1 rapport, entrée silencieuse face en C, taille d’entrée 0.8750 po, sortie d’arbre de projection amovible, taille de sortie 1.2500 po, montage sur socle horizontal, taille de réducteur 226
N° D’ARTICLE MI09453484
N° MFRF226D-PH-10K-B7-H3-1
Prix7,384.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F226D-PH-10K-B7-H3-1

Réducteur d’engrenage hélicoïdal Optimount - double réduction, 10:1 rapport, entrée silencieuse face en C, taille d’entrée 0.8750 po, sortie d’arbre de projection amovible, taille de sortie 1.2500 po, montage sur socle horizontal, taille de réducteur 226
N° D’ARTICLE MI09453484
N° MFRF226D-PH-10K-B7-H3-1
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
Prix7,384.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.60 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    226
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    38 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    H3
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture standard
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Emplacement du trou de lubrification
    1
  • Catalogue du fabricant
  • Montage
    Base horizontale
  • Matériau de l’arbre de sortie
    Acier allié au carbone
  • Type de sortie
    Arbre de projection amovible
  • Réduction
    Double
  • Série
    F200

Aperçu

Description du fabricant
F226D-PH-10K-B7-H3-1 VITESSE DE MONTAGE DE L’ARBRE