Motion
SFWC718W-900-B5-G

BOSTON GEAR
SFWC718W-900-B5-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 900:1 rapport, distance centrale de 1.7500 po, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09453624
N° MFRSFWC718W-900-B5-G
Prix5,161.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SFWC718W-900-B5-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 900:1 rapport, distance centrale de 1.7500 po, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09453624
N° MFRSFWC718W-900-B5-G

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5,161.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    718
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    718
  • Ratio
    900:1
  • Poids
    32.1 lb, 14.56 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W05828-OLD
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
SFWC718W-900-B5-G RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS