Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier726
- Distance centrale2.6200 po
- Taille du réducteur du fabricant726
- Rapport nominal900:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio900:1
- Poids67.10 lb, 30.44 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationGraisse de qualité alimentaire (H1)
- Numéro de catalogue du fabricantW05994
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Série700
- Trousse de base standardKit B5