Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier726
- Distance centrale2.6200 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant726
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio30:1
- Poids46.1 lb, 20.91 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationMobil SHC 634
- Numéro de catalogue du fabricantW06072-OLD
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSobre
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieSF700
- Trousse de base standardKit B5