Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.0600 po
- Taille du réducteur du fabricant721
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie1.1875 po
- Ratio40:1
- Poids64.10 lb, 29.08 kg
Détails
- Trousse de coussinetsB5
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeConnexion rapide C-Face
- Numéro de catalogue du fabricantW06121
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Série700
- Convient à un environnement de lavageOui