Motion
HRF752-30KF-B9-H1-P35

BOSTON GEAR
HRF752-30KF-B9-H1-P35

30:1 Rapport, 5.1600 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 2.1875 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09454666
N° MFRHRF752-30KF-B9-H1-P35
Prix11,724.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HRF752-30KF-B9-H1-P35

30:1 Rapport, 5.1600 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 2.1875 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09454666
N° MFRHRF752-30KF-B9-H1-P35

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11,724.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    5.1600 po
  • Taille de sortie
    2.1875 po
  • Ratio
    30:1

Détails

  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre

Aperçu

Description du fabricant
HRF752-30KF-B9-H1-P35 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS