Motion
HRF738-40SE-B7-H1-P23

BOSTON GEAR
HRF738-40SE-B7-H1-P23

40:1 Rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09454704
N° MFRHRF738-40SE-B7-H1-P23
Prix9,841.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HRF738-40SE-B7-H1-P23

40:1 Rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09454704
N° MFRHRF738-40SE-B7-H1-P23

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9,841.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    40:1

Détails

  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre

Aperçu

Description du fabricant
HRF738-40SE-B7-H1-P23 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS