Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier262
- Distance centrale2.6200 po
- Taille du réducteur du fabricant26
- Rapport nominal100:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio100:1
- Poids64.1 lb, 29.08 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantW07155
- Type de montageArbre creux
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Série700
- Trousse de base standardKit B5