Motion
FHMA724-150KZT-B5-H1

BOSTON GEAR
FHMA724-150KZT-B5-H1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 150:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie double
N° D’ARTICLE MI09454919
N° MFRFHMA724-150KZT-B5-H1
Prix4,712.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FHMA724-150KZT-B5-H1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 150:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie double
N° D’ARTICLE MI09454919
N° MFRFHMA724-150KZT-B5-H1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,712.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    824
  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    724
  • Rapport nominal
    150:1
  • Ratio
    150:1
  • Poids
    55.1 lb, 24.993 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Graisse de qualité alimentaire (H1)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W07320
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
FHMA724-150KZT-B5-H1 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good