Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier732
- Distance centrale3.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant732
- Rapport nominal100:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio100:1
- Poids112.1 lb, 50.848 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeConnexion rapide C-Face
- Numéro de catalogue du fabricantW07519
- Type de montageArbre creux
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Série700
- Trousse de base standardKit B5