Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier821
- Distance centrale2.0600 po
- Taille du réducteur du fabricant721
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal2400:1
- Ratio2400:1
- Poids36.1 lb, 16.37 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantW00896
- Type de sortieSolide
- Série700
- Trousse de base standardKit B5
- Convient à un environnement de lavageOui