Motion
FWC730B-1500KT-B5-J4

BOSTON GEAR
FWC730B-1500KT-B5-J4

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 150:1 Rapport, distance centrale de 3.0000 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09455882
N° MFRFWC730B-1500KT-B5-J4
Prix6,194.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWC730B-1500KT-B5-J4

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 150:1 Rapport, distance centrale de 3.0000 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09455882
N° MFRFWC730B-1500KT-B5-J4
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
Prix6,194.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    730
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    730
  • Rapport nominal
    1500:1
  • Ratio
    150:1
  • Poids
    79.10 lb, 35.879 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W01441
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base J verticale
    J4

Aperçu

Description du fabricant
FWC730B-1500KT-B5-J4 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS