Motion
FHMA730-250KZT-B5-J3

BOSTON GEAR
FHMA730-250KZT-B5-J3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 250:1 Rapport, distance centrale de 3.0000 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09455965
N° MFRFHMA730-250KZT-B5-J3
Prix6,039.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FHMA730-250KZT-B5-J3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 250:1 Rapport, distance centrale de 3.0000 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09455965
N° MFRFHMA730-250KZT-B5-J3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6,039.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    730
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    730
  • Rapport nominal
    250:1
  • Ratio
    250:1
  • Poids
    81.1 lb, 36.786 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W01541
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
FHMA730-250KZT-B5-J3 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS