Motion
726A-40-H

BOSTON GEAR
726A-40-H

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 40:1 rapport, 2.62 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09456046
N° MFR726A-40-H
Prix2,891.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
726A-40-H

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 40:1 rapport, 2.62 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09456046
N° MFR726A-40-H
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
Prix2,891.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.62 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    44.1 lb, 20 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W01689
  • Type de montage
    Base horizontale – Montage sur le dessus
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    889208198968

Aperçu

Description du fabricant
726A-40-H RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon