Motion
HFWB730-75KZT-B5-L3-P23

BOSTON GEAR
HFWB730-75KZT-B5-L3-P23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 75:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po
N° D’ARTICLE MI09456122
N° MFRHFWB730-75KZT-B5-L3-P23
Prix8,218.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HFWB730-75KZT-B5-L3-P23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 75:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po
N° D’ARTICLE MI09456122
N° MFRHFWB730-75KZT-B5-L3-P23
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
Prix8,218.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    730
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    730
  • Rapport nominal
    75:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    75:1
  • Poids
    98 lb

Détails

  • Trousse de coussinets
    B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D04053
  • Type de sortie
    Sobre

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE HFWB730-75KZT-B5-L3-P23