Motion
F726-60-B5-G-CMBA56R6-HRTF58B-3

BOSTON GEAR
F726-60-B5-G-CMBA56R6-HRTF58B-3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09456147
N° MFRF726-60-B5-G-CMBA56R6-HRTF58B-3
Prix6,143.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F726-60-B5-G-CMBA56R6-HRTF58B-3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09456147
N° MFRF726-60-B5-G-CMBA56R6-HRTF58B-3
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
Prix6,143.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    60:1
  • Ratio
    60:1
  • Poids
    93.1 lb, 42.23 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W01882
  • Type de montage
    Montage à bride
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
F726-60-B5-G-CMBA56R6-HRTF58B-3 WORM