Motion
FHMB738-100KEZT-B5-G2

BOSTON GEAR
FHMB738-100KEZT-B5-G2

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09456402
N° MFRFHMB738-100KEZT-B5-G2
Prix9,064.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FHMB738-100KEZT-B5-G2

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09456402
N° MFRFHMB738-100KEZT-B5-G2
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
Prix9,064.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    738
  • Rapport nominal
    100:1
  • Ratio
    100:1
  • Poids
    128.1 lb, 58.105 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W02219
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
FHMB738-100KEZT-B5-G2 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté