Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier732
- Distance centrale3.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant732
- Rapport nominal200:1
- Ratio200:1
- Poids83.10 lb, 37.69 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantW02421
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
Aperçu
Description du fabricant
FWC732-200SE-B5-G5 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité