Motion
F721-20K-B7-J1-CMBA140TU6-HUTBB-9

BOSTON GEAR
F721-20K-B7-J1-CMBA140TU6-HUTBB-9

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI09456676
N° MFRF721-20K-B7-J1-CMBA140TU6-HUTBB-9
Prix8,629.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F721-20K-B7-J1-CMBA140TU6-HUTBB-9

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI09456676
N° MFRF721-20K-B7-J1-CMBA140TU6-HUTBB-9
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
Prix8,629.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    721
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    F721
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    20:1
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    66.1 lb, 29.98 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    J1
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W02613
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B7

Aperçu

Description du fabricant
F721-20K-B7-J1-CMBA140TU6-HUTBB-9 WORM

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté