Motion
SSQCWB713B-100KT-B5-KS1

BOSTON GEAR
SSQCWB713B-100KT-B5-KS1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie solide
N° D’ARTICLE MI09456858
N° MFRSSQCWB713B-100KT-B5-KS1
Prix5,817.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSQCWB713B-100KT-B5-KS1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie solide
N° D’ARTICLE MI09456858
N° MFRSSQCWB713B-100KT-B5-KS1
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
Prix5,817.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    713
  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    713
  • Rapport nominal
    100:1
  • Ratio
    100:1
  • Poids
    35.1 lb, 15.92 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W02911
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
SSQCWB713B-100KT-B5-KS1 BOIS INOXYDABLE