Motion
HF718R-7.5KZT-B5-H2-P12

BOSTON GEAR
HF718R-7.5KZT-B5-H2-P12

Boîte d’engrenages à réduction simple et à angle droit avec vis sans fin - réduction simple, 7.5:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 0.7500 po de taille de sortie, sortie double, image 56C
N° D’ARTICLE MI09457005
N° MFRHF718R-7.5KZT-B5-H2-P12
Prix2,258.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HF718R-7.5KZT-B5-H2-P12

Boîte d’engrenages à réduction simple et à angle droit avec vis sans fin - réduction simple, 7.5:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 0.7500 po de taille de sortie, sortie double, image 56C
N° D’ARTICLE MI09457005
N° MFRHF718R-7.5KZT-B5-H2-P12
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
Prix2,258.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    718
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    718
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    7.5:1
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    7.5:1
  • Poids
    31 lb, 14.06 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    P12
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D04097-OLD
  • Type de montage
    Support BostMount – Montage à droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    HF700

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE HF718R-7.5KZT-B5-H2-P12

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté