Motion
HFWC730-200KT-B5-H4-P19

BOSTON GEAR
HFWC730-200KT-B5-H4-P19

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 200:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.1875 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09457099
N° MFRHFWC730-200KT-B5-H4-P19
Prix7,648.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HFWC730-200KT-B5-H4-P19

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 200:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.1875 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09457099
N° MFRHFWC730-200KT-B5-H4-P19
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
Prix7,648.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    730
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    730
  • Rapport nominal
    200:1
  • Taille de sortie
    1.1875 po
  • Ratio
    200:1
  • Poids
    85.1 lb, 38.6 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W03299
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    HFWC
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
HFWC730-200KT-B5-H4-P19 VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté