Motion
SSHQC7180-10KCT-B5-HS2-P16

BOSTON GEAR
SSHQC7180-10KCT-B5-HS2-P16

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 10:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09457261
N° MFRSSHQC7180-10KCT-B5-HS2-P16
Prix3,879.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSHQC7180-10KCT-B5-HS2-P16

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 10:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09457261
N° MFRSSHQC7180-10KCT-B5-HS2-P16
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
Prix3,879.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    7180
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    28.10 lb, 12.75 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    P16
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W03496
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Aucune peinture
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    HQC700

Aperçu

Description du fabricant
SSHQC7180-10KCT-B5-HS2-P16 INOXYDABLE

Les clients ont également acheté