Motion
SSFWA7180B-1200C-B5-HS

BOSTON GEAR
SSFWA7180B-1200C-B5-HS

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 1200:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie double
N° D’ARTICLE MI09457514
N° MFRSSFWA7180B-1200C-B5-HS
Prix5,307.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSFWA7180B-1200C-B5-HS

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 1200:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie double
N° D’ARTICLE MI09457514
N° MFRSSFWA7180B-1200C-B5-HS
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
Prix5,307.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    180
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    180
  • Rapport nominal
    1200:1
  • Ratio
    1200:1
  • Poids
    45.1 lb, 20.457 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W03862
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
SSFWA7180B-1200C-B5-HS BOIS INOXYDABLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté