Motion
FHMA721-125KZT-B5-G3

BOSTON GEAR
FHMA721-125KZT-B5-G3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 125:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09457782
N° MFRFHMA721-125KZT-B5-G3
Prix4,154.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FHMA721-125KZT-B5-G3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 125:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09457782
N° MFRFHMA721-125KZT-B5-G3
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
Prix4,154.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    721
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Ratio
    125:1
  • Poids
    49.1 lb, 22.27 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W04228
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5
  • Trousse de base J verticale
    721JBASE

Aperçu

Description du fabricant
FHMA721-125KZT-B5-G3 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon