Motion
DISQUE DORÉ 7000119734 3M HOOKIT 216U, 00923, 6 PO, GRADE P600 , 50 DISQUES PE

3M
7000119734 3M HOOKIT GOLD DISC 216U, 00923, 6 IN, P600 GRADE, 50 DISCS PE

Disque en papier - Matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI09458480
N° MFR7000119734 3M HOOKIT GOLD DISC 216U, 00923, 6 IN, P600 GRADE, 50 DISCS PE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000119734 3M HOOKIT GOLD DISC 216U, 00923, 6 IN, P600 GRADE, 50 DISCS PE

Disque en papier - Matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI09458480
N° MFR7000119734 3M HOOKIT GOLD DISC 216U, 00923, 6 IN, P600 GRADE, 50 DISCS PE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131009233
  • CUP_NON
    00051131009233

Aperçu

Description du fabricant
7000119734 3M DISQUE OR HOOKIT 216U,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en papier de poids A est idéal pour le ponçage et la finition à haute puissance
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium combine une coupe rapide et une longue durée de vie du disque
  • Le disque Hookit s’utilise et se réutilise facilement, maximisant l’utilité pour la durée de vie du disque
  • La construction à couche ouverte offre une coupe plus agressive et minimise la poussière
  • Le revêtement résistant à la charge empêche la poussière et les débris d’obstruer le disque
  • La gamme de disques dorés Hookit 3M™ offre des finitions lisses et uniformes pour les travaux allant du ponçage d’apprêt au ponçage de peinture