Motion
7100142876 3M PLATINE PLUS AGENT DE REMPLISSAGE, 01130, 3 GAL, PAR CAISSE

3M
7100142876 3M PLATINUM PLUS FILLER, 01130, 3 GAL, PER CASE

3M™ Platine, Plus remplissage 01130, 3 gallons, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09458502
N° MFR7100142876 3M PLATINUM PLUS FILLER, 01130, 3 GAL, PER CASE
Prix588.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100142876 3M PLATINUM PLUS FILLER, 01130, 3 GAL, PER CASE

3M™ Platine, Plus remplissage 01130, 3 gallons, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09458502
N° MFR7100142876 3M PLATINUM PLUS FILLER, 01130, 3 GAL, PER CASE
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
Prix588.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    24.622 lb

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131311251
  • Types de produits
    Remplisseur de carrosserie de première qualité
  • CUP_NON
    00051131311251

Aperçu

Description du fabricant
7100142876 3M PLATINE PLUS AGENT DE REMPLISSAGE,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhérence promue pour une excellente adhérence sur de nombreuses surfaces
  • Formule avancée recommandée pour une utilisation avec l’acier galvanisé et l’aluminium
  • La formule super crémeuse s’étale facilement pour des applications rapides
  • Traité sous vide et sans trou d’épingle pour une pureté et une qualité ultimes
  • Le durcissement rapide permet un ponçage en un peu moins de 15 à 20 minutes
  • À utiliser avec le système de mélange dynamique 3M™ (DMS)