Motion
DISQUE EN PAPIER DORÉ 7000119737 3M STIKIT 216U, 01201, 6 PO, GRADE P600A , 75

3M
7000119737 3M STIKIT GOLD PAPER DISC 216U, 01201, 6 IN, P600A GRADE, 75

Disque en papier - Matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI09458532
N° MFR7000119737 3M STIKIT GOLD PAPER DISC 216U, 01201, 6 IN, P600A GRADE, 75
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000119737 3M STIKIT GOLD PAPER DISC 216U, 01201, 6 IN, P600A GRADE, 75

Disque en papier - Matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI09458532
N° MFR7000119737 3M STIKIT GOLD PAPER DISC 216U, 01201, 6 IN, P600A GRADE, 75
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131012011
  • CUP_NON
    00051131012011

Aperçu

Description du fabricant
7000119737 3M DISQUE EN PAPIER DORÉ STIKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en papier de poids A est idéal pour le ponçage et la finition à haute puissance
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium combine une coupe rapide et une longue durée de vie du disque
  • La construction à couche ouverte offre une coupe plus agressive et minimise la poussière
  • Le revêtement résistant à la charge empêche la poussière et les débris d’obstruer le disque
  • Le disque de Stikit s’adapte et se réutilise facilement, maximisant l’utilité pour toute la durée de vie du disque
  • Le rouleau de disque permet une utilisation facile et rapide