Motion
7010364829 3M DISQUE HOOKIT IMPÉRIAL 740I, 01745, 8 PO, 36E, 25 DISQUES PE

3M
7010364829 3M IMPERIAL HOOKIT DISC 740I, 01745, 8 IN, 36E, 25 DISCS PE

Disque en papier - Matériau abrasif en oxyde d'aluminium céramique, couleur violette
N° D’ARTICLE MI09458582
N° MFR7010364829 3M IMPERIAL HOOKIT DISC 740I, 01745, 8 IN, 36E, 25 DISCS PE
Prix356.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010364829 3M IMPERIAL HOOKIT DISC 740I, 01745, 8 IN, 36E, 25 DISCS PE

Disque en papier - Matériau abrasif en oxyde d'aluminium céramique, couleur violette
N° D’ARTICLE MI09458582
N° MFR7010364829 3M IMPERIAL HOOKIT DISC 740I, 01745, 8 IN, 36E, 25 DISCS PE
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
Prix356.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Couleur
    Violet
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131017450
  • CUP_NON
    00051131017450

Aperçu

Description du fabricant
7010364829 3M DISQUE IMPÉRIAL HOOKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le système d’attache Hookit™ de disques permet un changement facile, maximisant ainsi la durée de vie du disque
  • Le grain est lié à la résine pour une résistance à la chaleur
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en papier lourd de poids E peut contenir plusieurs utilisations
  • Gamme de grades grossiers pour le façonnage et l’élimination de la peinture/rouille
  • Conçu pour une haute performance lors de travaux de carrosserie agressifs