Motion
PAPIER ABRASIF DE PERFORMANCE TRIZACT 7010363047 3M , 03056, 5000, 3 2/3 PO X 9

3M
7010363047 3M TRIZACT PERFORMANCE SANDPAPER, 03056, 5000, 3 2/3 IN X 9

Feuille de ponçage Trizact™ oxyde d’aluminium, 9.0000 po de long, 3.6670 po de large
N° D’ARTICLE MI09458615
N° MFR7010363047 3M TRIZACT PERFORMANCE SANDPAPER, 03056, 5000, 3 2/3 IN X 9
Prix10.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010363047 3M TRIZACT PERFORMANCE SANDPAPER, 03056, 5000, 3 2/3 IN X 9

Feuille de ponçage Trizact™ oxyde d’aluminium, 9.0000 po de long, 3.6670 po de large
N° D’ARTICLE MI09458615
N° MFR7010363047 3M TRIZACT PERFORMANCE SANDPAPER, 03056, 5000, 3 2/3 IN X 9
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
Prix10.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    9 po
  • Largeur totale
    3.667 po
  • Longueur de la feuille
    9.0000 po
  • Largeur de feuille
    3.6670 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Fini bosselé, fini rouille
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131030565
  • CUP_NON
    00051131030565

Aperçu

Description du fabricant
7010363047 3M PERFORMANCE TRIZACT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Idéal pour les travaux de réparation automobile nécessitant un ponçage à la main
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium offre une coupe rapide, une longue durée de vie et des résultats professionnels
  • Le mélange de céramique rend l’abrasif plus résistant et résiste à l’obstruction pour une plus longue durée de vie de la feuille
  • L’endos en papier durable résiste aux déchirures dans les projets de ponçage lourds
  • Utilisation aux étapes 1 et 2 du système de réparation de carrosserie 3M™