Motion
DISQUES DE PONÇAGE DE PERFORMANCE 7010364785 3M AVEC FIXATION STIKIT, 03219,

3M
7010364785 3M PERFORMANCE SANDING DISCS WITH STIKIT ATTACHMENT, 03219,

Disque à changement rapide - Matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI09458638
N° MFR7010364785 3M PERFORMANCE SANDING DISCS WITH STIKIT ATTACHMENT, 03219,
Prix9.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010364785 3M PERFORMANCE SANDING DISCS WITH STIKIT ATTACHMENT, 03219,

Disque à changement rapide - Matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI09458638
N° MFR7010364785 3M PERFORMANCE SANDING DISCS WITH STIKIT ATTACHMENT, 03219,
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
Prix9.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131032194
  • CUP_NON
    00051131032194

Aperçu

Description du fabricant
7010364785 3M PONÇAGE DE PERFORMANCE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Utilisé pour poncer l’apprêt, érafler la zone de mélange et éliminer les défauts de couche transparente
  • Disques 3M™ Stikit™ 6 po à endos adhésif pour une utilisation sur une ponceuse orbitale aléatoire avec tampon de secours de 3M po
  • Contient (3) disques de ponçage de grain 600 et (2) disques de ponçage de grain 800
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium est durable et produit une coupe rapide
  • Utilisation pendant l’étape 4 du système de réparation de carrosserie 3M™