Motion
MATÉRIAU AMORTISSEUR 7100004038 3M NVH, 04274, CARTOUCHE 200 ML, 6 PAR CAISSE

3M
7100004038 3M NVH DAMPENING MATERIAL, 04274, 200 ML CARTRIDGE, 6 PER CASE

Matériau d’amortissement 3M™ NVH, 04274, cartouche de 200 ml, 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI09458663
N° MFR7100004038 3M NVH DAMPENING MATERIAL, 04274, 200 ML CARTRIDGE, 6 PER CASE
Prix135.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100004038 3M NVH DAMPENING MATERIAL, 04274, 200 ML CARTRIDGE, 6 PER CASE

Matériau d’amortissement 3M™ NVH, 04274, cartouche de 200 ml, 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI09458663
N° MFR7100004038 3M NVH DAMPENING MATERIAL, 04274, 200 ML CARTRIDGE, 6 PER CASE
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
Prix135.54 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Multicolore
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131042742
  • CUP_NON
    00051131042742

Aperçu

Description du fabricant
MATÉRIAU AMORTISSEUR 7100004038 3M NVH,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Formule douce, robuste et sans rétrécissement qui arrête les vibrations et réduit le bruit entre les panneaux, les broches et les poutres d’intrusion
  • Fournit un temps de travail de 60 minutes pour assurer une installation précise
  • Excellent pour les espaces étroits où la mousse ne peut pas être utilisée ou facilement remplacée
  • Peut être appliqué sur des surfaces verticales et suspendues d’une épaisseur allant jusqu’à 1” avec un minimum d’égouttement
  • La formule sans solvant ne rétrécira pas après l’installation