Spécifications
Détails
- Application- Brides d'ourlet de porte - Pellicules de porte - Coutures et joints extérieurs - Galvanisé - Coutures et joints intérieurs - Panneaux bas de caisse - Métal nu - Planchers de plancher - Remplissage de joint - Jambes de porte - Panneaux de carrosserie arrière - Usage général
- CouleurNoir
- Numéro CUP du fabricant00051135083673
- CUP_NON00051135083673
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- La formule à composant unique de haute qualité adhère bien au métal nu, au métal apprêté et aux surfaces peintes
- La propriété de durcissement à l’humidité offre une excellente performance dans les environnements à chaleur et humidité élevées
- La formule anti-rétrécissement, anti-fissures, à faible odeur ou sans odeur reste flexible et offre des résultats supérieurs aux scellants à base de solvant
- Peut être peint après 30-45 minutes
- La consistance épaisse est capable de remplir les grands vides
- Peut être lissé jusqu’à l’obtention d’un biseau ou brossé
- Recommandé pour une utilisation avec le pistolet applicateur à cartouche monocomposant 3M™ Pistolet à calfeutrer professionnel PN08990 ou 3M™ PN08993
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.