Motion
ADHÉSIF À BASE D’EAU À PRISE RAPIDE 7100169870 3M  1000NF, NEUTRE, 55 GALLONS P

3M
7100169870 3M FAST TACK WATER BASED ADHESIVE 1000NF, NEUTRAL, 55 GALLON P

Adhésif à base d’eau Fast Tack 3M™ 1000NF, violet, tambour à tête fermée en polyéthylène de 55 gallons (52 gallons net)
N° D’ARTICLE MI09458916
N° MFR7100169870 3M FAST TACK WATER BASED ADHESIVE 1000NF, NEUTRAL, 55 GALLON P
Prix8,718.11 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100169870 3M FAST TACK WATER BASED ADHESIVE 1000NF, NEUTRAL, 55 GALLON P

Adhésif à base d’eau Fast Tack 3M™ 1000NF, violet, tambour à tête fermée en polyéthylène de 55 gallons (52 gallons net)
N° D’ARTICLE MI09458916
N° MFR7100169870 3M FAST TACK WATER BASED ADHESIVE 1000NF, NEUTRAL, 55 GALLON P

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8,718.11 $/jour

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Beige
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308143268
  • CUP_NON
    00076308143268

Aperçu

Description du fabricant
7100169870 3M À BASE D’EAU À PRISE RAPIDE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’adhésif en une partie sans solvant ne nécessite aucun mélange pour une manipulation sûre et facile
  • La liaison stable offre une bonne résistance à la chaleur pour une endurance à long terme
  • Adhère rapidement pour une tenue de route immédiate
  • Une faible surpulvérisation et une couverture élevée minimisent le gaspillage
  • Adhère à une grande variété de substrats avec une résistance à haute température pour répondre à une grande variété de besoins
  • Offert en violet et en couleurs neutres