Motion
RUBAN DE BLINDAGE 7010349619 3M EN ALUMINIUM DE CUIVRE 1126, 1/4 PO X 36 VG,

3M
7010349619 3M COPPER FOIL EMI SHIELDING TAPE 1126, 1/4 IN X 36 YD,

Ruban de blindage EMI en aluminium cuivré 3M™ 1126, 1/4 po x 36 vg, rouleau, 36 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI09459084
N° MFR7010349619 3M COPPER FOIL EMI SHIELDING TAPE 1126, 1/4 IN X 36 YD,
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010349619 3M COPPER FOIL EMI SHIELDING TAPE 1126, 1/4 IN X 36 YD,

Ruban de blindage EMI en aluminium cuivré 3M™ 1126, 1/4 po x 36 vg, rouleau, 36 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI09459084
N° MFR7010349619 3M COPPER FOIL EMI SHIELDING TAPE 1126, 1/4 IN X 36 YD,
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Largeur
    0.25 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128576076

Aperçu

Description du fabricant
7010349619 3M ALUMINIUM CUIVRÉ EMI
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Hautement conformable avec un adhésif acrylique sensible à la pression
  • Excellente capacité de soudure
  • Convient à une utilisation dans les applications de l’industrie électronique
  • Résistant à la flamme et avec endos en feuille de cuivre
  • Homologué pour 600V applications
  • Résiste à une large plage de températures de -40 à 266 °F (-40 à 130 °C)
  • Homologué UL et conforme à la norme RoHS 2011/65/EU