Motion
RUBAN ÉLECTRIQUE EN TOILE D’ACÉTATE 7010320396 3M  11, 3/8 PO X 72 VG, 3 PO PAPIER

3M
7010320396 3M ACETATE CLOTH ELECTRICAL TAPE 11, 3/8 IN X 72 YD, 3 IN PAPER

Ruban isolant en tissu acétate 3M™ 11, 3/8 po x 72 vg, âme en papier 3 po, noir, 96 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI09459100
N° MFR7010320396 3M ACETATE CLOTH ELECTRICAL TAPE 11, 3/8 IN X 72 YD, 3 IN PAPER
Prix32.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010320396 3M ACETATE CLOTH ELECTRICAL TAPE 11, 3/8 IN X 72 YD, 3 IN PAPER

Ruban isolant en tissu acétate 3M™ 11, 3/8 po x 72 vg, âme en papier 3 po, noir, 96 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI09459100
N° MFR7010320396 3M ACETATE CLOTH ELECTRICAL TAPE 11, 3/8 IN X 72 YD, 3 IN PAPER

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.54 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138561833
  • CUP_NON
    00051138561833

Aperçu

Description du fabricant
7010320396 3M TOILE D’ACÉTATE ÉLECTRIQUE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhésif thermodurcissable sensible à la pression en résine de caoutchouc pour une adhérence optimale
  • L’endos en tissu acétate offre une excellente absorption des vernis et des résines
  • Idéal pour les applications d’enroulement de bobine
  • Imprimable
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • Déchirable à la main
  • Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE