Motion
7010349213 3M FILAMENT-REINFORCED ELECTRICAL TAPE 1139, 1 IN X 60 YD

3M
7010349213 3M FILAMENT-REINFORCED ELECTRICAL TAPE 1139, 1 IN X 60 YD

3M™ Filament-Reinforced Electrical Tape 1139, 1 in x 60 yd, 36 Rolls/Case
N° D’ARTICLE MI09459107
N° MFR7010349213 3M FILAMENT-REINFORCED ELECTRICAL TAPE 1139, 1 IN X 60 YD
Prix67.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010349213 3M FILAMENT-REINFORCED ELECTRICAL TAPE 1139, 1 IN X 60 YD

3M™ Filament-Reinforced Electrical Tape 1139, 1 in x 60 yd, 36 Rolls/Case
N° D’ARTICLE MI09459107
N° MFR7010349213 3M FILAMENT-REINFORCED ELECTRICAL TAPE 1139, 1 IN X 60 YD
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
Prix67.28 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau adhésif
    Acrylique
  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128542156
  • CUP_NON
    00051128542156

Aperçu

Description du fabricant
7010349213 3M FILAMENT RENFORCÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban à filament haute température résistant aux solvants avec adhésif acrylique
  • Conçu pour les applications nécessitant à la fois la résistance diélectrique de la pellicule de polyester et la résistance mécanique élevée des fibres de verre
  • Faible extensibilité, résistance élevée à la traction et aux déchirures sur les bords
  • Excellent pour ancrer les fils de connexion aux bobines de cerclage et au ruban de fin de tour
  • Homologué UL et conforme à la norme RoHS 2011/65/EU