Motion
RUBAN DE BLINDAGE 7100006347 3M EN ALUMINIUM DE CUIVRE GAUFRÉ 1245, 23 PO X 8 VG, L

3M
7100006347 3M EMBOSSED COPPER FOIL EMI SHIELDING TAPE 1245, 23 IN X 8 YD, L

3M™ Ruban de blindage EMI en aluminium cuivré gaufré 1245, 23 po x 8 vg, rouleau de bûches, 1 rouleau/caisse
N° D’ARTICLE MI09459395
N° MFR7100006347 3M EMBOSSED COPPER FOIL EMI SHIELDING TAPE 1245, 23 IN X 8 YD, L
Prix2,528.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100006347 3M EMBOSSED COPPER FOIL EMI SHIELDING TAPE 1245, 23 IN X 8 YD, L

3M™ Ruban de blindage EMI en aluminium cuivré gaufré 1245, 23 po x 8 vg, rouleau de bûches, 1 rouleau/caisse
N° D’ARTICLE MI09459395
N° MFR7100006347 3M EMBOSSED COPPER FOIL EMI SHIELDING TAPE 1245, 23 IN X 8 YD, L
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
Prix2,528.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    23 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00054007081265

Aperçu

Description du fabricant
7100006347 3M ÉMIS EN FEUILLE DE CUIVRE GAUFRÉE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une résistance de contact stable et une bonne efficacité de blindage
  • L’endos gaufré coupe la couche d’adhésif pour établir le contact entre l’endos et le substrat d’application
  • Résistant aux flammes et adapté à la mise à la terre et au blindage EMI dans l’équipement, les composants et les pièces blindées
  • Livré avec une doublure amovible pour faciliter la découpe et la manipulation
  • Homologué pour 600V applications
  • Homologué UL et conforme à la norme RoHS 2011/65/EU