Motion
REMBOURRAGE HAUTEMENT ABSORBANT 7000128592 GAMGEE (COTON), COMMERCIALISÉ PAR 3M, 139

3M
7000128592 GAMGEE HIGHLY ABSORBENT PADDING (COTTON), MARKETED BY 3M, 139

Rembourrage hautement absorbant Gamgee® (coton), commercialisé par 3M, 1396L,18" x ~7.6 ft.
N° D’ARTICLE MI09459555
N° MFR7000128592 GAMGEE HIGHLY ABSORBENT PADDING (COTTON), MARKETED BY 3M, 139
Prix53.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000128592 GAMGEE HIGHLY ABSORBENT PADDING (COTTON), MARKETED BY 3M, 139

Rembourrage hautement absorbant Gamgee® (coton), commercialisé par 3M, 1396L,18" x ~7.6 ft.
N° D’ARTICLE MI09459555
N° MFR7000128592 GAMGEE HIGHLY ABSORBENT PADDING (COTTON), MARKETED BY 3M, 139
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
Prix53.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    7.6 pi
  • Largeur totale
    18 po
  • Poids
    1.258 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051115052743
  • Quantité minimale de la commande
    24
  • Types de produits
    Rembourrage absorbant
  • CUP_NON
    50051115052748

Aperçu

Description du fabricant
7000128592 GAMGEE HAUTEMENT ABSORBANT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La couverture non tissée à faible adhérence aide à empêcher le bandage de coller à la plaie et aide à garder les fibres de coton hors du site de la plaie.
  • Minimise la rupture de la plaie et fournit une barrière de fibres et de particules.
  • Très absorbant. Rembourrage de protection solide (même lorsqu’il est mouillé).
  • Autoclavable : peut être coupé à la taille et stérilisé (vapeur ou EO).
  • Taille : 18 po x ~7.6 pi