Motion
RUBAN DE PEINTRE POUR SURFACES RUGUEUSES 7100185332 SCOTCH 2060-36AP, 1.41 PO X 60

3M
7100185332 SCOTCH ROUGH SURFACE PAINTER'S TAPE 2060-36AP, 1.41 IN X 60

Scotch® Ruban de masquage et de peintre - 60.1 verges de long, 36 mm de large
N° D’ARTICLE MI09460874
N° MFR7100185332 SCOTCH ROUGH SURFACE PAINTER'S TAPE 2060-36AP, 1.41 IN X 60
Prix8.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100185332 SCOTCH ROUGH SURFACE PAINTER'S TAPE 2060-36AP, 1.41 IN X 60

Scotch® Ruban de masquage et de peintre - 60.1 verges de long, 36 mm de large
N° D’ARTICLE MI09460874
N° MFR7100185332 SCOTCH ROUGH SURFACE PAINTER'S TAPE 2060-36AP, 1.41 IN X 60
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
Prix8.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60.1 verges
  • Poids
    0.624 lb
  • Largeur
    1.41 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00021200711336
  • CUP_NON
    00021200711336

Aperçu

Description du fabricant
7100185332 SURFACE ROUGH DE L’ÉCHANTILLON
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour être utilisé sur le béton, la brique, le stucco et le bois brut
  • Le retrait propre de 5 jours ne laisse aucun dommage ou résidu collant
  • Adhésif très puissant
  • Recommandé pour une utilisation avec ou sur des revêtements laqués
  • Adhère agressivement, mais se déroule en douceur
  • CONSEILS D’APPLICATION DU RUBAN : Pour obtenir d’excellents résultats de peinture, assurez-vous que la surface est propre, sèche et exempte de poussière afin que le ruban colle correctement. Ensuite, appliquez le ruban sur la surface tout en appuyant fermement au fur et à mesure. Enfin, laissez le ruban durcir pendant environ 30 à 60 minutes avant de peindre
  • CONSEILS DE RETRAIT DU RUBAN : Attendre que la peinture soit sèche au toucher avant de retirer le ruban adhésif. Soulevez-le en le tirant lentement sur lui-même, puis en le retirant à un angle de 45 degrés.