Motion
ORTHÈSE DE CHEVILLE DE LUXE 7100160543 ACE 207736, TAILLE UNIQUE RÉGLABLE

3M
7100160543 ACE DELUXE ANKLE BRACE 207736, ONE SIZE ADJUSTABLE

Renfort de cheville Deluxe ACE 207736, taille unique ajustable
N° D’ARTICLE MI09460920
N° MFR7100160543 ACE DELUXE ANKLE BRACE 207736, ONE SIZE ADJUSTABLE
Prix25.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100160543 ACE DELUXE ANKLE BRACE 207736, ONE SIZE ADJUSTABLE

Renfort de cheville Deluxe ACE 207736, taille unique ajustable
N° D’ARTICLE MI09460920
N° MFR7100160543 ACE DELUXE ANKLE BRACE 207736, ONE SIZE ADJUSTABLE
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
Prix25.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.492 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051131203877
  • Quantité minimale de la commande
    12
  • Types de produits
    Renfort
  • CUP_NON
    00051131203877

Aperçu

Description du fabricant
ORTHÈSE DE CHEVILLE DE LUXE 7100160543 ACE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Système de laçage et de sangle rapide pour un ajustement sur mesure
  • La conception à maintien modéré offre des niveaux de compression et de soutien personnalisables
  • Caractéristiques réglables pour un confort personnalisé
  • Coussinage en gel autour du tendon d’Achille et de l’os de la cheville pour plus de confort
  • Conçu pour épouser la cheville pour un soutien confortable
  • Conception pratique pouvant être portée sur l’une ou l’autre des chevilles
  • Portez-le avec une chaussette en dessous pour un confort accru
  • S’adapte confortablement à une variété de chaussures
  • Aide à résister aux odeurs pour un port toute la journée
  • Taille unique
  • L’ACE de l’Amérique est la marque d’appareils orthodontiques, de soutiens et de bandages élastiques la plus fiable aux États-Unis* (* Selon le suivi de la santé de la marque 2015 TNS des appareils orthodontiques, des supports et des bandages élastiques.)
  • Soutenu par notre groupe d’experts d’ingénieurs et de professionnels de la santé