Motion
RUBAN-CACHE HAUTE PERFORMANCE 7010312634 3M  232, HAVANE, 3 PO X 60 VG, 6.3 MIL

3M
7010312634 3M HIGH PERFORMANCE MASKING TAPE 232, TAN, 3 IN X 60 YD, 6.3 MIL

Ruban de masquage et de peintre – 60 verges de long, 3 po de large, beige
N° D’ARTICLE MI09461149
N° MFR7010312634 3M HIGH PERFORMANCE MASKING TAPE 232, TAN, 3 IN X 60 YD, 6.3 MIL
Prix110.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010312634 3M HIGH PERFORMANCE MASKING TAPE 232, TAN, 3 IN X 60 YD, 6.3 MIL

Ruban de masquage et de peintre – 60 verges de long, 3 po de large, beige
N° D’ARTICLE MI09461149
N° MFR7010312634 3M HIGH PERFORMANCE MASKING TAPE 232, TAN, 3 IN X 60 YD, 6.3 MIL
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
Votre prix110.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Poids
    1.5 lb
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Beige
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115176517
  • CUP_NON
    00051115176517

Aperçu

Description du fabricant
MASQUAGE HAUTE PERFORMANCE 7010312634 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhère immédiatement et résiste au soulèvement ou au froissement pour les applications de peinture
  • Se conforme et maintient l’intégrité lorsqu’il est formé autour d’un coin
  • L’endos en crêpe est facile à déchirer, résiste à l’effritement et permet le retrait d’une seule pièce
  • Fabriqué sans solvants pour un impact environnemental minimal