Motion
7100027870 3M RÉSINE ÉLECTRIQUE SCOTCHCAST 260, 44.1 LB (20 KG), CG GR-45

3M
7100027870 3M SCOTCHCAST ELECTRICAL RESIN 260, 44.1 LB(20 KG), CG GR-45

3M™ Résine électrique Scotchcast 260, 44.1 lb (20 kg), CG GR-45, 1 tambour
N° D’ARTICLE MI09461328
N° MFR7100027870 3M SCOTCHCAST ELECTRICAL RESIN 260, 44.1 LB(20 KG), CG GR-45
Prix63.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100027870 3M SCOTCHCAST ELECTRICAL RESIN 260, 44.1 LB(20 KG), CG GR-45

3M™ Résine électrique Scotchcast 260, 44.1 lb (20 kg), CG GR-45, 1 tambour
N° D’ARTICLE MI09461328
N° MFR7100027870 3M SCOTCHCAST ELECTRICAL RESIN 260, 44.1 LB(20 KG), CG GR-45
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
Prix63.64 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application
    Services publics et électricité : Revêtements pour isolation
  • Couleur
    Vert
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138691318
  • CUP_NON
    00051138691318

Aperçu

Description du fabricant
7100027870 3M SCOTCHCAST ÉLECTRIQUE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • A un temps de gel de 12 à 16 secondes à 380 °F (193 °C)
  • Utile pour protéger contre l’humidité et isoler les armatures, les stators, les barres omnibus et les noyaux toroïdes
  • Résiste à des températures de 180 °C ( 356 °F)
  • Compatible avec les pulvérisations électrostatiques, les immersions de lit produit et les pulvérisations venturi
  • Résistant à la chaleur, aux produits chimiques et à l’humidité
  • Homologué UL, approuvé EIS et conforme à RoHS 2011/65/EU