Motion
7100082542 3M TAMPON À POLIR FINESSE-IT 28871, 5-1/4 PO, MOUSSE VERTE, 10 PAR

3M
7100082542 3M FINESSE-IT BUFFING PAD 28871, 5-1/4 IN, GREEN FOAM, 10 PER

3M™ Tampon de polissage Finesse-it 28871, 5-1/4 po, mousse verte, 10 par intérieur, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI09461522
N° MFR7100082542 3M FINESSE-IT BUFFING PAD 28871, 5-1/4 IN, GREEN FOAM, 10 PER
Prix18.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100082542 3M FINESSE-IT BUFFING PAD 28871, 5-1/4 IN, GREEN FOAM, 10 PER

3M™ Tampon de polissage Finesse-it 28871, 5-1/4 po, mousse verte, 10 par intérieur, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI09461522
N° MFR7100082542 3M FINESSE-IT BUFFING PAD 28871, 5-1/4 IN, GREEN FOAM, 10 PER
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
Prix18.63 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141288710
  • CUP_NON
    00051141288710

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON DE POLISSAGE FINESSE-IT 7100082542 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fournit une surface douce et lisse pour l'application des polis Finesse-it 3M™
  • L’option de face gaufrée offre une surface de contact suffisante sans accumulation de chaleur excessive
  • L’option de face plate offre un contact avec la face à 100 % pour une coupe maximale et un fonctionnement en douceur
  • Aide à réparer et à restaurer les revêtements sans repeindre
  • Le système de fixation à boucles et à crochets maintient le tampon en place et permet de le changer rapidement