Motion
TAMPON DE POLISSAGE EN MOUSSE ULTRAFINE PERFECT-IT 7100119298 3M , 30043, 4 PO, SIN

3M
7100119298 3M PERFECT-IT ULTRAFINE FOAM POLISHING PAD, 30043, 4 IN, SIN

Tampon de polissage en mousse ultrafine Perfect-It™ 3M™ , 30043, 4 po, à un seul côté, 2 tampons par sac, 6 sacs par caisse
N° D’ARTICLE MI09461584
N° MFR7100119298 3M PERFECT-IT ULTRAFINE FOAM POLISHING PAD, 30043, 4 IN, SIN
Prix24.74 $/g
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100119298 3M PERFECT-IT ULTRAFINE FOAM POLISHING PAD, 30043, 4 IN, SIN

Tampon de polissage en mousse ultrafine Perfect-It™ 3M™ , 30043, 4 po, à un seul côté, 2 tampons par sac, 6 sacs par caisse
N° D’ARTICLE MI09461584
N° MFR7100119298 3M PERFECT-IT ULTRAFINE FOAM POLISHING PAD, 30043, 4 IN, SIN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix24.74 $/g

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131300439
  • CUP_NON
    00051131300439

Aperçu

Description du fabricant
7100119298 3M PERFECT-IT ULTRAFINE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Idéal lors de l’étape de polissage finale pour un fini de peinture ultrafin
  • Conçu pour éliminer les tourbillons de polissage et les hologrammes
  • Le diamètre de 4” est excellent pour le polissage dans les espaces restreints ou les petites surfaces après le mélange
  • Convient à tous les tampons d’appoint Hookit de 3 po
  • Le biseau inversé protège le bord du tampon d’appui, aidant à réduire les dommages à la finition
  • Les tampons en mousse à un seul côté fonctionnent avec une variété de polisseuses
  • L’accessoire Hookit .
  • Fait partie du système de finition de peinture Perfect-It 3M™ pour les finitions de salle d’exposition