Motion
3779

3M
3779

Ruban d’emballage – Non, couleur multicolore, résistance à la traction de 22 po/lb, largeur de 2-13/16 po, longueur de 1640.42 vg
N° D’ARTICLE MI09462620
N° MFR3779
Prix534.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
3779

Ruban d’emballage – Non, couleur multicolore, résistance à la traction de 22 po/lb, largeur de 2-13/16 po, longueur de 1640.42 vg
N° D’ARTICLE MI09462620
N° MFR3779
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
Prix534.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1640.42 verges
  • Longueur du rouleau
    1640.42 verges
  • Largeur du rouleau
    2-13/16 po
  • Résistance à la traction
    22 po/lb
  • Épaisseur
    1.8 mil
  • Largeur
    2-13/16 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Type d’adhésif, caoutchouc synthétique, matériau d’appui, pellicule de polypropylène, taille de noyau, 76 mm
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc synthétique
  • Demandes
    Scellage automatique des boîtes, fermeture des boîtes, entreposage frigorifique et inviolable
  • Matériau de support
    Film de polypropylène
  • Couleur
    Multicolore
  • Type de distributeur
    Scelleuse de boîtes
  • Double face
    Non
  • Allongement à la pause
    160 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011579443
  • Type de produit
    Film de polypropylène
  • Type de renforcement
    Non renforcé
  • Série
    3779
  • Forme
    Rouleau
  • Normes respectées
    Directives de la FDA pour le contact alimentaire indirect
  • Type de ruban
    Ruban de scellage de carton
  • CUP_NON
    00048011579443

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE DE MESSAGE DE SÉCURITÉ 7010302220 SCOTCH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban d’emballage industriel pour les applications de service moyen sur une vaste gamme de matériaux
  • Transparent avec type rouge : VÉRIFIER LE JOINT AVANT D’ACCEPTER
  • Résistance élevée aux déchirures et aux fentes, idéale pour les applications industrielles générales
  • L’endos en polypropylène avec adhésif en caoutchouc synthétique offre une conformabilité sous contrainte
  • Déroulement facile et distribution fluide qui fonctionne bien sur les lignes d’emballage automatisées à haute vitesse
  • Résiste à l’abrasion, à l’humidité, aux produits chimiques et aux éraflures pour une performance durable
  • Excellente adhésion au papier de doublure et aux panneaux de fibres recyclés