Motion
FILM DE CHEVAUCHEMENT 7100031620 3M  261X, 5MIC  3M261X LF AO 3MIL  4 1/2 X 5 1/2 PO TE

3M
7100031620 3M LAPPING FILM 261X, 5MIC 3M261X LF AO 3MIL 4 1/2 X 5 1/2 IN TE

3M™ Film de chevauchement 261X, 5MIC 3M261X LF AO 3MIL 4 1/2 X 5 1/2 EN TELCOM
N° D’ARTICLE MI09462817
N° MFR7100031620 3M LAPPING FILM 261X, 5MIC 3M261X LF AO 3MIL 4 1/2 X 5 1/2 IN TE
Prix2.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100031620 3M LAPPING FILM 261X, 5MIC 3M261X LF AO 3MIL 4 1/2 X 5 1/2 IN TE

3M™ Film de chevauchement 261X, 5MIC 3M261X LF AO 3MIL 4 1/2 X 5 1/2 EN TELCOM
N° D’ARTICLE MI09462817
N° MFR7100031620 3M LAPPING FILM 261X, 5MIC 3M261X LF AO 3MIL 4 1/2 X 5 1/2 IN TE
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
Prix2.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5.5 po
  • Largeur totale
    4.5 po
  • Poids
    0.007 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144859283
  • Types de produits
    Accessoire
  • CUP_NON
    00051144859283

Aperçu

Description du fabricant
7100031620 3M FILM DE PLAFOND 261X, 5MIC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Distribution serrée des particules
  • Taux de coupe, finition et durée de vie uniformes
  • Disponible en disques, feuilles et rouleaux
  • Obtenez une finition uniforme sur un certain nombre de substrats